曜日別特売
NMA-200N-1000 イージーカット結束タイ(標準・屋内用) 簡単に手で切れる結束タイ ノムラ 24927204

単体写真

NMA-200N-1000 イージーカット結束タイ(標準・屋内用) 簡単に手で切れる結束タイ ノムラ 24927204
NMA-200N-1000 イージーカット結束タイ(標準・屋内用) 簡単に手で切れる結束タイ ノムラ 24927204
NMA-200N-1000 イージーカット結束タイ(標準・屋内用) 簡単に手で切れる結束タイ ノムラ 24927204
NMA-200N-1000 イージーカット結束タイ(標準・屋内用) 簡単に手で切れる結束タイ ノムラ 24927204
NMA-200N-1000 イージーカット結束タイ(標準・屋内用) 簡単に手で切れる結束タイ ノムラ 24927204

イージーカット結束タイ(標準・屋内用) 簡単に手で切れる結束タイ

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(100本×10袋)
長さ(mm)200
内容量1箱(100本×10袋)注文コード24927204品番NMA-200N-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

66ナイロンを使用した製品です。
バンド部は結束後、工具不要で手でねじって折り取ることが出来る特殊形状です。
折り取り後は角が出ず、怪我をしにくい状態になります。

用途
電線、その他の結束に。仮止め用。
仮止め用
材質66ナイロン長さ(mm)200幅(mm)4.6厚さ(mm)1.5乳白色径(Φmm)ループ:4~50使用温度(℃)-30~80グレード標準難燃性JIS C60695-11-10 V-2相当引張強度(N)150使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※耐候性ではございません。
※ねじるだけでは切れにくい場合がございますが長手方向に折り曲げると切れやすくなります。
※結束径が小さいと工具での切断が必要な場合がございます。
※結束後バンド部に大きな力が加わる物への使用は避けて下さい。

商品説明動画

【手で切れる!】イージーカット結束タイ PR動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24927159
2023-06-28
用途: PCケーブルの整理
株式会社ノビアスサービス業

簡単に手で切れるので便利です。作業効率が非常にあがりました。

1が参考にしています
対象商品 : 24927159
2023-09-19
用途: 害獣忌避剤の仮留め
株式会社テクノ・エージェンツサービス業

2ヶ月程度で効果が薄れる忌避剤のため、インシュロックでの交換は面倒でしたが、本商品は手で作業が出来るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする