曜日別特売
14020 両立スタンド正爪用 アサヒサイクル 24928674

両立スタンド正爪用

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
対応インチサイズ27インチ
CP
内容量1個注文コード24928674品番14020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

一般的な自転車用の両立スタンドです。正爪エンドタイプにのみ取り付け可能です。

用途両立スタンドCP質量(g)1010寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×435×100対応インチサイズ27インチフレームエンド形状正爪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: 自転車の補修
その他業種

ロックが壊れた為、スタンドを交換しました。
交換した感じは、バネ部分もへたっていたので良い感触です。

対象商品 : 24928629
2025-09-13
用途: 交換

しっかり出来ています。倒れない。荷物を積む時も安定しているので安心です。安価なので2台目も交換予定です。

対象商品 : 24928629
2024-09-06
用途: 交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

安く買えました
また機会がありましたらよろしくお願いします。

対象商品 : 24928629
2024-07-25
用途: 自転車スタンド交換
株式会社 須田鋼索

経年劣化等でヨレヨレになっていたので交換しました。ピカピカでしっかりしていますので、とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする