アサヒサイクル
両立スタンド正爪用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
対応インチサイズ
22インチ
16インチ
18インチ
22インチ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24928735
品番
14042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
一般的な自転車用の両立スタンドです。正爪エンドタイプにのみ取り付け可能です
用途
両立スタンド
色
CP
質量(g)
984
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×280×93
対応インチサイズ
22インチ
フレームエンド形状
正爪