アサヒサイクル
外装変速機用両立スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
対応インチサイズ
27インチ
27インチ
26インチ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24928787
品番
14110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
外装変速機用 両立スタンド(正爪用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270x425x137
用途
両立スタンド
色
CP
質量(g)
1100
対応インチサイズ
27インチ