アサヒサイクル
スポーク36本入UCP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(36本)
タイプ
#13-293ミリ
注文コード
24929094
品番
SP393
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
スポーク36本(ニップル付)
用途
スポーク
色
UCP
質量(g)
370
タイプ
#13-293ミリ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
293×4×7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24929094
SP393
55719204
SP393
スポークセットCP
アサヒサイクル
1セット(36本)
¥
719
税込
¥
791
注文コードが変更になりました