アサヒサイクル
アルミリム後輪外装6段ボス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
26×1-3/8
26×1-3/8
27×1-3/8
26×1.50
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24930239
品番
×B626
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
リアホイール
用途
後輪(タチ無し)
材質
アルミ
色
シルバー
サイズ
26×1-3/8
質量(g)
1284
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
601×601×192
対応インチサイズ
26
前後区分
後輪