曜日別特売
18211 D型特大メッシュワイヤーバスケットBKM アサヒサイクル 24930458

D型特大メッシュワイヤーバスケットBKM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード24930458品番18211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

横にワイドな容量アップバスケット

用途バスケット(フロントブラックメタル質量(g)1620寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×260×290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする