FOGLIA
グリップ スポーツSTD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
24931684
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サイクルグリップ
仕様
クローズドエンド
色
ブラック
質量(g)
94(ペア)
グリップ長さ(mm)
130
適合ハンドル径(Φmm)
22.2