曜日別特売
BFR30R ベースフィルム(カラー塩ビフィルム) ノーブランド 24932355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベースフィルム(カラー塩ビフィルム)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
幅(mm)300
内容量1巻注文コード24932355品番BFR30R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

3次曲線貼り付け可能で色褪せ、剥がれ等の使って安心5年保証

用途車の看板、屋内外看板長期用途に幅(mm)300長さ(m)10厚さ(μm)80伸び(%)100以上/100以上粘着力(N/25mm)(23℃×1時間)6以上、(23℃×72時間)8以上耐候性5年耐候引張強度(N/10mm)(タテ/ヨコ)10以上/10以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする