曜日別特売
BFK20R ベースフィルム(蛍光フィルム) ノーブランド 24932994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベースフィルム(蛍光フィルム)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
幅(mm)200
内容量1巻注文コード24932994品番BFK20R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

明るい場所でもより一層視認性を高める

用途危険防止、特売案内に幅(mm)200長さ(m)5厚さ(μm)180粘着力(g/25mm)600耐候性4年耐候
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする