TRUSCO
ツールワゴンロイヤル TWR-4用支柱部材セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組(4本)
注文コード
24934046
品番
TWR-4HSET
参考基準価格(税別)
¥13,180
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
430-6309
適合機種
TWR-4型
材質
本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴム
支柱径(Φmm)
25.4