TP3525T-M ポリ袋 厚さ0.02mm TRUSCO 24935419

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP3525T-M ポリ袋 厚さ0.02mm TRUSCO 24935419
TP3525T-M ポリ袋 厚さ0.02mm TRUSCO 24935419

ポリ袋 厚さ0.02mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(200枚)
内容量1袋(200枚)注文コード24935419品番TP3525T-M
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

汎用性の高い便利な保存袋です。
用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。
厚手のため破れにくくなっています。
中身が良く見える透明タイプです。

用途食品保存、小物の管理に。トラスコ品番250-4151材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.02透明縦(mm)350横(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする