曜日別特売
TKKBT-M3X16S ローレットノブ おねじタイプ・ステンレス TRUSCO 24937869

ローレットノブ おねじタイプ・ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ寸法M3×0.70
ねじ長さ(mm)16
内容量1個注文コード24937869品番TKKBT-M3X16S
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。

トラスコ品番257-6459材質ステンレス(SUS304相当)ねじ長さ(mm)16外径(Φmm)16ねじ寸法M3×0.70耐熱温度(℃)10℃ノブ高さ(mm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする