曜日別特売
HMST8 ヘルメット用作業資格者表示ステッカー TRUSCO 24938054

ヘルメット用作業資格者表示ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示内容玉掛技能者 1t以上
内容量1組(10枚)注文コード24938054品番HMST8
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。
作業場で簡単に識別できます。

用途
工事現場・工場などで作業する人に。
トラスコ品番256-6751材質ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート長さ(mm)35幅(mm)35白/緑縦(mm)35横(mm)35表示内容玉掛技能者 1t以上アズワン品番65-2018-02
注意
※貼り付ける面のゴミ・油などは拭きとってお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする