曜日別特売
EC185 イヤークランプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24938185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC185 イヤークランプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24938185
EC185 イヤークランプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24938185
EC185 イヤークランプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24938185

イヤークランプ(オールステンレス・SUS304)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大径(Φmm)18.5
バンド幅(mm)7
内容量1箱(50個)注文コード24938185品番EC185
参考基準価格(税別)¥7,630販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。

用途管材、建機関連。トラスコ品番255-7242厚さ(mm)0.6最小径(Φmm)15.3最大径(Φmm)18.5バンド幅(mm)7アズワン品番65-1993-26材質(バンド)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする