曜日別特売
TAKC-83178 ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24938377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAKC-83178 ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24938377
TAKC-83178 ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24938377
TAKC-83178 ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24938377

ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大径(Φmm)178
178
27
32
38
48
50
57
82
95
102
108
114
140
191
203
216
279
329
64
70
90
127
内容量1箱(10個)注文コード24938377品番TAKC-83178
参考基準価格(税別)¥4,580販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。

用途管材、建機関連。トラスコ品番255-7245厚さ(mm)0.65最小径(Φmm)83最大径(Φmm)178バンド幅(mm)14.2材質(バンド)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする