※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
最大径(Φmm)
191
191
191
27
32
38
48
50
57
82
95
102
108
114
140
178
203
216
279
329
64
70
90
127
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24938386
品番
TAKC-95191
参考基準価格(税別)
¥4,890
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途
管材、建機関連。
トラスコ品番
255-7289
厚さ(mm)
0.65
最小径(Φmm)
95
最大径(Φmm)
191
バンド幅(mm)
14.2
材質(バンド)
ステンレス