曜日別特売
TTC-1981 Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24938614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTC-1981 Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24938614
TTC-1981 Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24938614

Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大径(Φmm)81
81
51
56
59
62
65
68
71
75
78
84
87
90
94
97
100
103
110
116
122
129
135
141
148
154
160
167
173
179
186
192
198
205
211
217
224
内容量1個注文コード24938614品番TTC-1981
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。

用途管材、建機関連。トラスコ品番255-8831厚さ(mm)0.7最小径(Φmm)73最大径(Φmm)81バンド幅(mm)19材質(バンド)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする