曜日別特売
TTHC-2263 Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24938946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTHC-2263 Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24938946
TTHC-2263 Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24938946
TTHC-2263 Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24938946

Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大径(Φmm)63
63
39
43
47
51
55
59
67
73
79
85
91
97
103
112
121
130
139
148
161
174
187
200
213
226
239
252
内容量1個注文コード24938946品番TTHC-2263
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。

用途管材、建機関連。トラスコ品番255-8780厚さ(mm)1最小径(Φmm)60最大径(Φmm)63バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする