※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
最大径(Φmm)
139
139
139
39
43
47
51
55
59
63
67
73
79
85
91
97
103
112
121
130
148
161
174
187
200
213
226
239
252
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24939059
品番
TTHC-22139
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途
管材、建機関連。
トラスコ品番
255-8843
厚さ(mm)
1
最小径(Φmm)
131
最大径(Φmm)
139
バンド幅(mm)
22
材質(バンド)
ステンレス