曜日別特売
TTHC-22174 Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24939086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTHC-22174 Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24939086
TTHC-22174 Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24939086
TTHC-22174 Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24939086

Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大径(Φmm)174
174
39
43
47
51
55
59
63
67
73
79
85
91
97
103
112
121
130
139
148
161
187
200
213
226
239
252
内容量1個注文コード24939086品番TTHC-22174
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。

用途管材、建機関連。トラスコ品番255-7299厚さ(mm)1最小径(Φmm)162最大径(Φmm)174バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする