※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
最大径(Φmm)
200
200
200
39
43
47
51
55
59
63
67
73
79
85
91
97
103
112
121
130
139
148
161
174
187
213
226
239
252
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24939104
品番
TTHC-22200
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途
管材、建機関連。
トラスコ品番
255-7256
厚さ(mm)
1
最小径(Φmm)
188
最大径(Φmm)
200
バンド幅(mm)
22
材質(バンド)
ステンレス