※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ホースバンド 15.8mm傷防止タイプ(オールステンレス・SUS304)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
最大径(Φmm)
206
45
54
66
79
92
105
117
130
143
168
181
193
206
219
232
155
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24939470
品番
TE16-206
参考基準価格(税別)
¥13,270
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途
管材、建機関連。
トラスコ品番
255-8797
厚さ(mm)
0.7
最小径(Φmm)
184
最大径(Φmm)
206
バンド幅(mm)
15.8
材質(バンド)
ステンレス