曜日別特売
TE16-232 ホースバンド 15.8mm傷防止タイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24939488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TE16-232 ホースバンド 15.8mm傷防止タイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24939488
TE16-232 ホースバンド 15.8mm傷防止タイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24939488

ホースバンド 15.8mm傷防止タイプ(オールステンレス・SUS304)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大径(Φmm)232
内容量1箱(10個)注文コード24939488品番TE16-232
参考基準価格(税別)¥13,730販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。

用途管材、建機関連。トラスコ品番255-8789厚さ(mm)0.7最小径(Φmm)210最大径(Φmm)232バンド幅(mm)15.8材質(バンド)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする