※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
SYバンド(オールステンレス・SUS304)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
最大径(Φmm)
268
268
268
37
46
61
73
86
96
110
121
135
160
170
182
217
240
290
315
367
467
520
550
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24939637
品番
SY188250
参考基準価格(税別)
¥9,920
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途
管材、建機関連。
トラスコ品番
255-7293
厚さ(mm)
2.5
最小径(Φmm)
246
最大径(Φmm)
268
バンド幅(mm)
12.7
材質(バンド)
ステンレス