曜日別特売
TKKPB-M6X16S ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅 TRUSCO 24939804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ寸法M6×1.00
外径(Φmm)24
ねじ長さ(mm)16
内容量1個注文コード24939804品番TKKPB-M6X16S
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。

トラスコ品番257-8597材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅全長(mm)22ねじ長さ(mm)16外径(Φmm)24ねじ寸法M6×1.00ノブ高さ(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする