TRUSCO
大口袋用クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
青
赤
黄
青
緑
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24940425
品番
TWC220-BL
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。
耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
用途
幅広・薄手の袋留め用として。
トラスコ品番
262-9508
材質
ポリアミド(PA66)
長さ(mm)
262
厚さ(mm)
11
色
青
タイプ
薄手袋用
有効長(mm)
220
縦(mm)
262
横(mm)
40