TWC320-GR 大口袋用クリップ TRUSCO 24940450

大口袋用クリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24940450品番TWC320-GR
参考基準価格(税別)¥3,640販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。
耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
少しの歪みは熱湯で元に戻ります。

用途幅広・薄手の袋留め用として。付属品スコップ付(容量110ml)トラスコ品番263-0979材質ポリアミド(PA66)長さ(mm)360厚さ(mm)11タイプ薄手袋用有効長(mm)320縦(mm)360横(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする