TCBW-D-4A-TM チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.04mm TRUSCO 24940730

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.04mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(200枚)
幅(mm)85
内容量1袋(200枚)注文コード24940730品番TCBW-D-4A-TM
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

縦長タイプのポリ袋です。
タイトル文字が書ける白枠付です。
チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。
中身がよく見える透明タイプです。

用途
部品などの保管、管理。
トラスコ品番261-0450材質ポリエチレン(LDPE)幅(mm)85厚さ(mm)0.04透明縦(mm)120横(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする