※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.04mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(100枚)
1袋(300枚)
1袋(200枚)
1袋(100枚)
幅(mm)
140
50
60
70
85
100
120
140
170
200
240
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
24940757
品番
TCBW-G-4A-TM
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
縦長タイプのポリ袋です。
タイトル文字が書ける白枠付です。
チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。
中身がよく見える透明タイプです。
用途
部品などの保管、管理。
トラスコ品番
261-0446
材質
ポリエチレン(LDPE)
幅(mm)
140
厚さ(mm)
0.04
色
透明
縦(mm)
200
横(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応