TSGM-K100DSK 静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット” TRUSCO 24941125

 

TSGM-K100DSK 静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット” TRUSCO 24941125
TSGM-K100DSK 静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット” TRUSCO 24941125

静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット”

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2枚)
シートサイズ(mm)100×100×1.7
内容量1パック(2枚)注文コード24941125品番TSGM-K100DSK
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。
抗菌仕様なので清潔で安心です。
見て分かる標示タイプです。

用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。仕様抗菌仕様トラスコ品番338-4370材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)幅(mm)100厚さ(mm)1.7高さ(mm)100シートサイズ(mm)100×100×1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする