TRUSCO
皿立
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
色
黒
注文コード
24941238
品番
SARA12-BK
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
高さ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで開閉できます。
用途
額縁、POP、メニューなどの立てかけとして。
トラスコ品番
364-1800
材質
ポリスチレン
色
黒
高さ(cm)
12
適合高さ(mm)
12~18
注意
※ご使用環境での皿立ての安定性をご確認の上ご使用ください。