TRUSCO
蓄圧式スプレー容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
500
300
500
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24941369
品番
ASB-500
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
吐出機構が蓄圧式の為、細かい霧が噴霧できます。
用途
空間消臭・除菌・清掃・ガーデニング に。
トラスコ品番
351-0556
材質
主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)
色
ナチュラル
容量(mL)
500
直径(Φmm)
74.2
高さ(mm)
215
吐出量
0.93cc
吐出量(mL)
0.9
危険物の類別
非危険物
注意
※強酸性(塩素等)の薬品、シンナー、リモネン等の溶剤、ガソリン等揮発性 のある液体、微粒子を含む液体、粘性のある液体、または40℃以上の液体には使用しないでください。
※一度容器に入れた液体以外の液体は使用しないでください。
※液体の種類によっては混ざると危険な場合があります。
※内用液は容器の7部程度に入れてください。
※スプレー部を分解しないでください。