TRUSCO
シックスロブノブ おねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ寸法
M5×0.80
M5×0.80
M6×1.00
M8×1.25
M10×1.50
M12×1.75
外径(Φmm)
35
35
42
45
50
ねじ長さ(mm)
15
10
15
20
25
30
40
50
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24941387
品番
TSNM5-15
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
トラスコ品番
347-5039
材質
ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)
色
黒
タイプ
おねじ
ねじ長さ(mm)
15
外径(Φmm)
35
ねじ寸法
M5×0.80
耐熱温度(℃)
70℃
ノブ高さ(mm)
15