曜日別特売
TSNM6-15 シックスロブノブ おねじ TRUSCO 24941439

シックスロブノブ おねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法M6×1.00
外径(Φmm)35
ねじ長さ(mm)15
内容量1個注文コード24941439品番TSNM6-15
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。

トラスコ品番347-5043材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)タイプおねじねじ長さ(mm)15外径(Φmm)35ねじ寸法M6×1.00耐熱温度(℃)70℃ノブ高さ(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする