曜日別特売
TSNM8-40 シックスロブノブ おねじ TRUSCO 24941518

シックスロブノブ おねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ寸法M8×1.25
外径(Φmm)42
ねじ長さ(mm)40
内容量1個注文コード24941518品番TSNM8-40
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。

トラスコ品番347-5035材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)タイプおねじねじ長さ(mm)40外径(Φmm)42ねじ寸法M8×1.25耐熱温度(℃)70℃ノブ高さ(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする