曜日別特売
TSNMF-12 シックスロブノブ めねじ TRUSCO 24941640

シックスロブノブ めねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ寸法M12×1.75
内容量1個注文コード24941640品番TSNMF-12
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。

トラスコ品番347-5068材質ABS樹脂タイプめねじ外径(Φmm)50ねじ寸法M12×1.75耐熱温度(℃)70℃ノブ高さ(mm)20ねじ深さ(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする