曜日別特売
SPCC0.8-D5-P6-450X450 鉄パンチングメタル TRUSCO 24941990

鉄パンチングメタル

商品レビューを投稿する
配列60度千鳥
厚さ(mm)0.8
穴径(Φmm)5
トラスコ品番367-2556
内容量1枚注文コード24941990品番SPCC0.8-D5-P6-450X450
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,970販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。
表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
450mm角サイズにカットされています。

用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。トラスコ品番367-2556材質鉄(SPCC)長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)5穴ピッチ(mm)6配列60度千鳥
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする