TRUSCO
鉄パンチングメタル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
配列
60度千鳥
60度千鳥
千鳥
厚さ(mm)
1
0.8
1
1.2
1.6
0.5
穴径(Φmm)
3
2
3
5
丸十
10
トラスコ品番
367-2572
367-2569
367-2559
367-2556
367-2560
367-2574
367-2576
367-2572
367-2558
367-2563
367-2571
367-2575
367-2562
367-2568
367-2564
367-2570
367-2567
367-2566
367-2555
367-2577
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24942035
品番
SPCC1-D3-P4-450X450
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。
表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
450mm角サイズにカットされています。
用途
機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。
トラスコ品番
367-2572
材質
鉄(SPCC)
長さ(mm)
450
幅(mm)
450
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
3
穴ピッチ(mm)
4
配列
60度千鳥