LT25D-10X1.5 左・アジャスタブル丸ダイス (SKS) 25径 TRUSCO 24942166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

左・アジャスタブル丸ダイス (SKS) 25径

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法M10
内容量1個注文コード24942166品番LT25D-10X1.5
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。

用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。トラスコ品番401-8942材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)9ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10外径(Φmm)25加工ねじメートルねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする