※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
左・アジャスタブル丸ダイス (SKS) 25径
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び寸法
M8
M10
M3
M4
M5
M6
M8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24942218
品番
LT25D-8X1.25
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途
被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
トラスコ品番
401-8943
材質
低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)
9
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M8
外径(Φmm)
25
加工ねじ
メートルねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。