曜日別特売
NSPH28TPA 貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO 24942464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

貫通タイプ超硬ステンレスホールソー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)28
内容量1本注文コード24942464品番NSPH28TPA
参考基準価格(税別)¥7,470販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。
3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。
35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。

用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボードトラスコ品番363-3072適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13刃径(mm)28
注意
※安全ストッパーなしですので、被削材貫通時の突抜けにご注意ください。
※チップ欠けを起こしますので、超硬刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする