TRUSCO
追番目盛りゴムカバー付コンベックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
テープ幅(mm)
19
19
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24942787
品番
TRC-1955GL
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
連続目盛で前後目盛を見なくても把握できます。
裏面目盛はスタンダードな目盛です。
本体と部材を保護しフィット感に優れたゴムプロテクター仕様です。
爪が飛びにくい4点びょうです。
仕様
0点補正移動爪、455ピッチ表示:無し
トラスコ品番
379-1043
材質
テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
5.5
本体寸法(mm)
76×75×45
爪形状
4点鋲
目盛仕様
JIS1級 両面メートル目盛
水平保持(m)
1.8
ロック
○
RoHS指令(10物質対応)
対応
ショックアブソーバの種類
○