P-THP-CN8.5 大カシメ スチール ニッケルメッキ TRUSCO 24942805

P-THP-CN8.5 大カシメ スチール ニッケルメッキ TRUSCO 24942805
P-THP-CN8.5 大カシメ スチール ニッケルメッキ TRUSCO 24942805

大カシメ スチール ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
使用厚さ(mm)2.0~4.0
内容量1パック(30組)注文コード24942805品番P-THP-CN8.5
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。

用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。トラスコ品番363-0602材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げニッケルメッキ足長(mm)8.5使用厚さ(mm)2.0~4.0適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)9.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする