※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
大カシメ スチール ブラックニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
使用厚さ(mm)
3.0~5.5
2.0~4.0
3.0~5.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(30組)
注文コード
24942839
品番
P-THP-CBN11.5
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
用途
ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。
トラスコ品番
363-0598
材質
スチール、表面処理:ブラックニッケルメッキ仕上げ
色
黒ニッケルメッキ
足長(mm)
11.5
使用厚さ(mm)
3.0~5.5
適合工具
THP-P・THP-PH
頭径(mm)
9.0