曜日別特売
MAF-L フードが回る防水防寒ストレッチスーツ(上下セット) TRUSCO 24944004

フードが回る防水防寒ストレッチスーツ(上下セット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード24944004品番MAF-L
参考基準価格(税別)¥13,960販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

首の動きに合わせてフードが回る回転フードを搭載しており、視界良好、安心安全な防水防寒レインスーツです。
軽量なポリエステル中綿とストレッチ素材を使用しストレスを感じさせない着やすさです。
前開きファスナー、ウエスト調整タブ、二重裾等役立つ機能が満載です。

用途雨、雪の日の防水・防寒対策用に。トラスコ品番369-0142材質表地:ポリエステル100%(裏面:TPUラミネート)裏地:ポリエステル100% 中わた:ポリエステル100%ジャケット:ネイビー、パンツ:ブラックサイズL胸囲(cm)116身長(cm)170~180股下(cm)76ウエスト(cm)78~88着丈(cm)71(ジャケット)耐水圧(mm)10000以上適応胸囲(cm)90~98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする