TRUSCO
使い捨てヘルメットカバー(10枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
24944239
品番
MHC-10
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
汚れ防止の使い捨てヘルメットカバーです。
薄くコンパクトなのでかさばりません。
用途
ヘルメットの汚れ防止に。
トラスコ品番
387-8518
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
長さ(mm)
270~300
幅(mm)
27~30
色
透明
サイズ
フリー
奥行(mm)
27~30cm