TU-SUS-KZ ステンレス棚柱用棚受け クッション材付 TRUSCO 24945456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス棚柱用棚受け クッション材付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(8個)注文コード24945456品番TU-SUS-KZ
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

棚柱用の受け金具です。
THSUS専用になります。
クッション材付です。(TU-SUS-KZ)

用途キャビネットなどの棚の設置用として。トラスコ品番396-3835材質ステンレス(SUS304)幅(mm)22.5高さ(mm)19.3寸法H(mm)19.3耐荷重(kg)20耐荷重N(kgf)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする