ALT300-W カラーアーム棚受 TRUSCO 24945657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーアーム棚受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番396-4021
内容量1本注文コード24945657品番ALT300-W
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

補強バー付のスタンダードな棚受けです。
補強バーは取り外し可能です。

用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。付属品3×22・3.5×25各2本トラスコ品番396-4021材質スチール幅(mm)20質量(g)240穴径(Φmm)5(ねじ)寸法L(mm)300寸法H(mm)150耐荷重(kg)18/1本、30/2本寸法D(mm)-寸法W(mm)20板厚(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする