MGB-45-M6 サニタリーマグネット棒 TRUSCO 24945736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGB-45-M6 サニタリーマグネット棒 TRUSCO 24945736
MGB-45-M6 サニタリーマグネット棒 TRUSCO 24945736

サニタリーマグネット棒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)450
内容量1本注文コード24945736品番MGB-45-M6
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

防水構造のため、液中設置も可能です。

用途
粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。
トラスコ品番381-0210材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ全長(mm)450直径(mm)25表面磁束密度(T)1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする